1次送りユニット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様実装ブレーカ:BSH2302注文コード38196085品番BQC20085032
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
電流(A)30仕様実装ブレーカ:BSH2302
注意
※主幹ブレーカがABF型、BQF型のときのみ取り付け可能です。
※主幹ブレーカが30A(J型)の場合、取り付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38196067
2018-04-30
用途: 電気工事
建設業・工事業

緊急に必要になり、購入しました。問題なく施工できました。品ぞろえの良さに助かっています。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする