BQEB484124 コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) Panasonic(パナソニック) 38196417

BQEB484124 コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) Panasonic(パナソニック) 38196417
BQEB484124 コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) Panasonic(パナソニック) 38196417
BQEB484124 コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) Panasonic(パナソニック) 38196417

コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
横(mm)484
深さ(mm)124
内容量1個注文コード38196417品番BQEB484124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ寸法A(mm)83深さ(mm)124寸法B(mm)73縦(mm)325横(mm)484有効寸法(mm)(木板)縦201×横378半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×469×30マンセル記号10Y9/0.5
注意
※本商品は住宅用途専用ですので、それ以外の用途ではご使用にならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする