Panasonic(パナソニック)
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
横(mm)
484
416
450
484
552
620
722
790
深さ(mm)
106
124
111
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38196514
品番
BQUB44250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
材質
プラスチック製
形状
埋込形
色
ホワイト
タイプ
BQR・BQE共用タイプ
寸法A(mm)
68.8
深さ(mm)
106
寸法B(mm)
55.3
縦(mm)
325
横(mm)
484
埋め込み寸法(mm)
300×442×50
有効寸法(mm)
(木板)縦201×横310
マンセル記号
10Y9/0.5
注意
※本商品は住宅用途専用ですので、それ以外の用途ではご使用にならないでください。