BQUB44255 コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) Panasonic(パナソニック) 38196523

BQUB44255 コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) Panasonic(パナソニック) 38196523
BQUB44255 コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) Panasonic(パナソニック) 38196523

コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
横(mm)484
深さ(mm)111
内容量1個注文コード38196523品番BQUB44255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
材質プラスチック製形状埋込形ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ寸法A(mm)73.8深さ(mm)111寸法B(mm)60.3縦(mm)325横(mm)484埋め込み寸法(mm)300×442×55有効寸法(mm)(木板)縦201×横310マンセル記号10Y9/0.5
注意
※本商品は住宅用途専用ですので、それ以外の用途ではご使用にならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする