仕様出力電気方式単相2線200V用
ドア付
主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]
太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用主幹容量(A)60回路数34材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形寸法(縦×横×深さ)(mm)325×688×124ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)分岐2P2E実装数6盤定格(A)100回路スペース3アース端子実装数12半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×673×30