曜日別特売
QLK20DP Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ピン ナベヤ 38203384

QLK20DP Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ピン ナベヤ 38203384
QLK20DP Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ピン ナベヤ 38203384

Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード38203384品番QLK20DP
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
適合機種K20、K20.3材質SUS質量(kg)0.11全幅(mm)32全高(mm)28熱処理熱処理済RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする