曜日別特売
CNT16-60PM2 洗浄ノズル ナベヤ 38203506

CNT16-60PM2 洗浄ノズル ナベヤ 38203506
CNT16-60PM2 洗浄ノズル ナベヤ 38203506

洗浄ノズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード38203506品番CNT16-60PM2
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

エアーまたはクーラントでワーク・深穴・深溝を洗浄します。
Φ16ストレートシャンクで各種ホルダーに対応。
ピンポイントで洗浄ができ、高圧で切粉を掻き出します。

材質(ノズルホルダー)S50C質量(g)80シャンク径(Φmm)16ノズル(インサート)PM3E-1S2C2耐熱温度(℃)70ノズル取付部Rc1/4最大圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする