曜日別特売
MF-E90-28V ファブレフィルター Mタイプ スペイス 38208092

ファブレフィルター Mタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×610×290
捕集効率(%)90
内容量1個注文コード38208092品番MF-E90-28V
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高性能帯電低圧損ろ紙を細かく折り込み、奥行き65mmに納めた薄型タイプのフィルタで、設置場所をコンパクトにするには最適です。頑強なビート塗布により、フィルタと外枠を密封成型した信頼性の高い構造になっています。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×610×290風量(m3/min)28捕集効率(%)90圧力損失(初期)90、(最終)300材質(ろ材)ホリプロピレン繊維、(シール材)EVAホットメルト樹脂使用温度(℃)60以下材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板使用湿度(%RH)98以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする