Panasonic(パナソニック)
1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペースなし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
分岐回路数
14
12
14
16
18
横(mm)
382
382
416
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38208493
品番
BQW851421
参考基準価格(税別)
¥61,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
用途
全電力管内用
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
75
縦(mm)
325
横(mm)
382
回路数
1次送り:1
ドア
なし
分岐回路数
14
分岐回路(2P2E)
2
盤定格(A)
100
回路スペース
2
アース端子実装数
12
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×367×30
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量
50A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号
10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。