曜日別特売
BQW851621 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 38208502

BQW851621 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 38208502
BQW851621 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 38208502
BQW851621 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 38208502

1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペースなし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
分岐回路数16
横(mm)416
内容量1個注文コード38208502品番BQW851621
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325横(mm)416回路数1次送り:1ドアなし分岐回路数16分岐回路(2P2E)2盤定格(A)100回路スペース2アース端子実装数12半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×401×30主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする