用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)124縦(mm)325横(mm)552主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドア付分岐回路数20分岐回路(2P2E)4盤定格(A)100回路スペース4アース端子実装数12半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×537×30主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量60A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5