BQRD85182 コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし 大形フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 38214172

コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし 大形フリースペース付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
分岐回路数18
主幹ブレーカ容量50A
横(mm)620
内容量1個注文コード38214172品番BQRD85182
参考基準価格(税別)¥92,200販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325横(mm)620ドア分岐回路数18分岐回路(2P2E)4盤定格(A)100回路スペース2アース端子実装数12半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×605×30主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペース付(大形)マンセル記号10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする