Panasonic(パナソニック)
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし 大形フリースペース付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
分岐回路数
22
10
14
18
22
26
30
34
38
主幹ブレーカ容量
60A
50A
60A
75A
100A
横(mm)
654
552
586
620
654
688
722
756
790
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38214206
品番
BQRD86222
参考基準価格(税別)
¥106,900
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
用途
全電力管内用
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
111
縦(mm)
325
横(mm)
654
ドア
付
分岐回路数
22
分岐回路(2P2E)
6
盤定格(A)
100
回路スペース
2
アース端子実装数
12
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×639×30
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量
60A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
フリースペース
付(大形)
マンセル記号
10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。