BRN1041 警報表示版ネオアラーム ミニ 有電圧入力 Panasonic(パナソニック) 38216473

警報表示版ネオアラーム ミニ 有電圧入力

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個種別露出形注文コード38216473品番BRN1041
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。

出力
【一括移報出力】
無電圧c接点
AC250V 0.5A(抵抗負荷)
AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)
入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)
その他の機能
ランプチェック機能
自己保持設定機能(1回路毎)
ブザー鳴動/不鳴動 切替機能
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)仕様有電圧入力+一括移報出力種別露出形材質樹脂製質量(kg)0.5消費電力(VA)1.9音圧レベル(dB)70(前方1m)配線長信号入力部:50(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子速結端子回路4窓警報適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
注意
※自己保持設定機能は100ms以上の信号入力で自己保持します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする