出力【一括移報出力】
無電圧c接点
AC250V 0.5A(抵抗負荷)
AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)
入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)
その他の機能ランプチェック機能
自己保持設定機能(1回路毎)
ブザー鳴動/不鳴動 切替機能
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)仕様有電圧入力+一括移報出力種別埋込形材質樹脂製質量(kg)0.4消費電力(VA)1.9音圧レベル(dB)70(前方1m)配線長信号入力部:50(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子速結端子回路4窓警報適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38