Panasonic(パナソニック)
単相3線分岐配線専用SHN型ブレーカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
38218363
品番
BSHN2202
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC100/200専用
仕様
NS付
定格遮断容量(kA)
2.5
フレーム(AF)
30
注意
※この単3分岐専用ブレーカは100・200V併用接地コンセント専用ですので、他の用途には使用しないでください。15A・30Aはありません。