DF1304 ノーマルベンド(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 38219176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF1304 ノーマルベンド(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 38219176
DF1304 ノーマルベンド(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 38219176

ノーマルベンド(厚鋼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼びG104
材質鋼管製
内容量1個注文コード38219176品番DF1304
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質鋼管製質量(kg)9.8寸法L(mm)645呼びG104寸法D(Φmm)113.4種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理溶融亜鉛めっき寸法l(mm)42寸法R(mm)395
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする