DF2051K ターミナルキャップ ねじ付 Panasonic(パナソニック) 38219413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF2051K ターミナルキャップ ねじ付 Panasonic(パナソニック) 38219413
DF2051K ターミナルキャップ ねじ付 Panasonic(パナソニック) 38219413

ターミナルキャップ ねじ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38219413品番DF2051K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,940
材質鋳鉄製質量(kg)0.91種類薄鋼電線管用寸法H(mm)63呼びC51寸法A(mm)120寸法D(Φmm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)43材質(ねじ部)ステンレス仕上電気亜鉛めっき(めっき付着量300g/22 以上)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38219413DF2051K52962008DF2051PDF2051K ターミナルキャップ Panasonic(パナソニック) 52962008ターミナルキャップPanasonic(パナソニック)1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする