DFZ2022K1 ターミナルキャップ ねじ付 Panasonic(パナソニック) 38219431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFZ2022K1 ターミナルキャップ ねじ付 Panasonic(パナソニック) 38219431
DFZ2022K1 ターミナルキャップ ねじ付 Panasonic(パナソニック) 38219431

ターミナルキャップ ねじ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38219431品番DFZ2022K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,020
材質鋳鉄製質量(kg)0.38種類厚鋼電線管用寸法H(mm)42呼びG22寸法A(mm)95寸法D(Φmm)35寸法B(mm)40寸法C(mm)29材質(ねじ部)ステンレス仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/22 以上)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38219431DFZ2022K152962044DFZ2022PDFZ2022K1 ターミナルキャップ Panasonic(パナソニック) 52962044ターミナルキャップPanasonic(パナソニック)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする