曜日別特売
DF1670 サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 38220436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF1670 サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 38220436
DF1670 サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 38220436

サドル(厚鋼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼びG70
内容量1個注文コード38220436品番DF1670
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
用途
厚鋼電線管用
呼びG70質量(kg)0.090種類厚鋼電線管用寸法L(mm)150表面処理電気亜鉛メッキ寸法B(mm)30厚さt(mm)1.6寸法P(mm)120寸法E(Φmm)6.5内径D(Φmm)75.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする