DWZ394K ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき) Panasonic(パナソニック) 38220551

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)

(1件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
呼びG104
外径(Φmm)113.4
内容量1個注文コード38220551品番DWZ394K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。

外径(Φmm)113.4長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき厚さ(mm)3.5質量(kg)34.7呼びG104外径公差(mm)±0.4長さ公差(mm)±5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35061704
2016-04-26
用途: 看板制作

電線管ですが、工作素材としても便利です。溶接などして店舗の看板を作ります。直接溶接でき、管の内側もメッキ処理があるので腐食にも強い。ただ溶接したところは亜鉛は飛んでしまうだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする