曜日別特売
DFZ1104 カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック) 38220655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFZ1104 カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック) 38220655
DFZ1104 カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック) 38220655

カップリング(厚鋼電線管Z用)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)123.5
内容量1個注文コード38220655品番DFZ1104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

電線管相互の接続に使用します。

材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき質量(kg)1.7長さL(mm)90呼びG104寸法D(Φmm)123.5仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38220567
2024-12-02
用途: 電線管接続
有限会社平井電設

メーカー品なだけに何の問題もありません。補修に使用したためバラ売りしていただけるのは助かります。

対象商品 : 38220594
2019-12-20
用途: 筐体に使用
株式会社田代製作所

値段も手ごろでとても良いです。これからも使いたいと思います。

対象商品 : 38220576
2017-12-19
用途: 6201ベアリングを圧入する際に圧入治具として使用
サービス業

32mmベアリングを打ち込む際 31mm外径の本品を活用 バイクのフロントホイールベアリングが復活 専用の治具は、バカ高いので、思わず得した気分です。

対象商品 : 38220603
2017-03-17
用途: 埋設電線管の接続
報国エンジニアリング株式会社建設業・工事業

納期がもっと早くなると嬉しいです。
商品については、規格通りで満足です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする