曜日別特売
DS37443 中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック) 38221267

 

DS37443 中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック) 38221267
DS37443 中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック) 38221267

中型四角アウトレットボックス浅型

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
側面ノックアウトG16(C19)×3
G16(C19)×3
G16(C19)×4、G22(C25)×4
G22(C25)×2
G16(C19)×1・G22(C25)×1
内容量1個注文コード38221267品番DS37443
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。

材質鋼板製質量(kg)0.3種類中浅型 C19三つ穴外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG16(C19)×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09459956
2022-05-03
用途: 電気工事士試験用
運輸・通信業

作りがしっかりしていて、電気工事士実技試験の練習用として重宝しました。

対象商品 : 09459956
2021-11-28
用途: 電気工事士実技の練習
その他業種

近くで売っているところが無く助かりました。おかげさまで練習はかどっています!

1が参考にしています
対象商品 : 09459956
2021-02-08
用途: 実技試験対策
その他業種

穴をあけるときに思いっきりペンチで叩いたがなかなか開かず、何回も叩くことでやっと開けることができました。初めてでしたので他がどれくらいかわかりませんが、やはりこれくらいしっかりしてるものなんですかね。

2が参考にしています
対象商品 : 09459956
2019-12-15
用途: 第2種電気工事士試験対策
製造業

アウトレットボックスの穴開けも体験できるけど、実際の試験にはありません。ゴムプッシングを付けたりやネジ無し配管を繋げる練習にはなります。

3が参考にしています
対象商品 : 09459956
2019-10-31
用途: 電気工事士試験の練習用として

ごくごく普通のアウトレットボックスで、電気工事士試験の練習用にベストです。
本番でも同じものが使われていたようなので、安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 09459956
2019-12-19
用途: 電気工事用
その他業種

打ち抜くのが、楽に出来たり、出来なかったりすることもありますが、品質を考えるとパナソニックは安心ですね。

対象商品 : 09459956
2018-12-14
用途: 電気工事士の練習
製造業

一般的なアウトレットボックスで使いやすいです。
すぐに届いたのでよかったです。

対象商品 : 38221267
2018-03-12
用途: 機械周りの制御配管用
榊原電気商会建設業・工事業

仕事で使用するのが殆ど16φのメカフレキなので、25φのノックアウトは必要ではなく、あるとリングレジューサーも必要なので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする