曜日別特売
DS34542 中型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック) 38221452

DS34542 中型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック) 38221452
DS34542 中型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック) 38221452

中型四角コンクリートボックス

(1件のレビュー)
返品不可
寸法H(mm)54
内容量1個注文コード38221452品番DS34542
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
材質鋼板製仕様メガネ型質量(kg)0.55外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340側面ノックアウトG22(C25)×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38221416
2021-11-09
用途: 荷物が届きません
建設業・工事業

荷物が来ません配送業者が怠慢対応で困っておリます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする