Panasonic(パナソニック)
住宅用スイッチボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法H(mm)
44
35
44
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38221653
品番
DSJ8430
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。
カバーなしで配線器具が取り付けできます。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.52
種類
深型
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
側面ノックアウト
G16(C19)×1