Panasonic(パナソニック)
スイッチボックス用カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
種類
5コ用・平カバー
仕上
電気亜鉛めっき
材質
鋼板製
注文コード
38221985
品番
DS49152K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
種類・仕上・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板製電気亜鉛めっき。
種類
5コ用・平カバー
寸法H(mm)
1.6
材質
鋼板製
質量(kg)
0.18
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
-