※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
塗装中型四角コンクリートボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法H(mm)
54
44
54
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38222125
品番
DS3454B
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
質量(kg)
0.55
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
54
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
2.0
仕上
カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS 8340
側面ノックアウト
G16(C19)×1・G22(C25)×1