※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
塗装八角コンクリートボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法H(mm)
100
75
44
54
90
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38222204
品番
DS3602B
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
質量(kg)
0.65
寸法H(mm)
100
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
2.0
仕上
カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS 8340
側面ノックアウト
G16(C19)×1またはG22(C25)×1