DS46115B 塗装中型四角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック) 38222274

DS46115B 塗装中型四角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック) 38222274
DS46115B 塗装中型四角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック) 38222274

塗装中型四角スイッチカバー1コ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
種類13ミリカバー
JIS規格JIS 8340
内容量1個注文コード38222274品番DS46115B
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
種別1コ用質量(kg)0.1種類13ミリカバー仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする