Panasonic(パナソニック)
塗装大型四角スイッチカバー1コ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
種類
平カバー
13ミリカバー
平カバー
5ミリカバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38222344
品番
DS46122B
参考基準価格(税別)
¥575
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
種別
1コ用
質量(kg)
0.12
種類
平カバー
仕上
カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS 8340