※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ハイフレックススルー 絶縁ブッシング
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
11
100
9.4
11
13.5
16.3
23.3
28.8
37.1
48.6
63
77
80.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38223026
品番
DA3112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
呼び
12
寸法D(Φmm)
19.1
寸法d(Φmm)
11
寸法L(mm)
22
寸法l(mm)
14.5
質量(g)
15
JIS規格
JIS 8350
適合規格
(PS)E