Panasonic(パナソニック)
ハイフレックススルー ボックスコネクタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び
30-C31
12-15
15-15
17-C19
24-C25
30-C31
38-C39
50-C51
63-C63
76-C75
10-G16
12-G16
15-G16
17-G16
24-G22
30-G28
38-G36
50-G42
63-G54
76-G70
83-G82
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38223525
品番
DA50301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
タイプ
薄鋼電線管用
呼び
30-C31
適合電線管
C31
質量(g)
100
おねじ外径(mm)
31.8
寸法D(Φmm)
38.3
JIS規格
JIS C8350
全長L(mm)
39
寸法L2(mm)
14
適合規格
(PS)E