※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ハイフレックススルー ボックスコネクタ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
63-G54
12-15
15-15
17-C19
24-C25
30-C31
38-C39
50-C51
63-C63
76-C75
10-G16
12-G16
15-G16
17-G16
24-G22
30-G28
38-G36
50-G42
63-G54
76-G70
83-G82
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38223997
品番
DA52631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
タイプ
厚鋼電線管用
呼び
63-G54
適合電線管
G54
質量(g)
390
おねじ外径(mm)
59.6
寸法D(Φmm)
74.3
JIS規格
JIS C8350
全長L(mm)
57
寸法L2(mm)
18
適合規格
(PS)E