Panasonic(パナソニック)
レースウェイ ボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
36
21
36
寸法H(mm)
45
30
45
材質
高耐食鋼板製V(ZAM)
鋼板製電気亜鉛めっき
高耐食鋼板製V(ZAM)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38227156
品番
DCV457B
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
レースウェイを分電盤などに接続する場合に使用します。
材質
高耐食鋼板製V(ZAM)
質量(kg)
0.1
型
45
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
45
適合規格
(PS)E