曜日別特売
AD8813 プルオーバー BONOFFICE 38228115

AD8813 プルオーバー BONOFFICE 38228115
AD8813 プルオーバー BONOFFICE 38228115
AD8813 プルオーバー BONOFFICE 38228115
AD8813 プルオーバー BONOFFICE 38228115
AD8813 プルオーバー BONOFFICE 38228115
AD8813 プルオーバー BONOFFICE 38228115
AD8813 プルオーバー BONOFFICE 38228115
AD8813 プルオーバー BONOFFICE 38228115
AD8813 プルオーバー BONOFFICE 38228115
AD8813 プルオーバー BONOFFICE 38228115
AD8813 プルオーバー BONOFFICE 38228115
AD8813 プルオーバー BONOFFICE 38228115
AD8813 プルオーバー BONOFFICE 38228115
AD8813 プルオーバー BONOFFICE 38228115

プルオーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ11G
内容量1枚注文コード38228115品番AD8813
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

白のアクセントが清楚な印象を後押し
知的で上品なネイビーはきちんと見えの定番

材質ポリエステル 100%ネイビーサイズ11G備考右肩開き、左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立て肩幅(cm)40着丈(cm)59バスト(cm)99生地マリンボーダーニット色番8袖丈26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする