BONOFFICE
パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブラック
ウエスト(cm)
88
色番
16
注文コード
38230240
品番
AP6259
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト・色番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル:100%
色
ブラック
サイズ
19G
備考
ジャストウエスト、両脇斜めポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム
股下(cm)
フリー(85)
ウエスト(cm)
88
ヒップ(cm)
110
生地
メランジツイル
色番
16