※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ノーマルベンド(厚鋼ねじシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び
G82
G104
G82
G28
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38231733
品番
DFS1382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
質量(kg)
5.50
種類
厚鋼電線管用
寸法L(mm)
510
呼び
G82
寸法D(Φmm)
89.1
注意
※G82・G104は研磨仕上げではありません。