※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ファクトライン100本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
3000
1000
2000
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38232713
品番
DH2413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
長さ(mm)
3000
色
クリームグレイ
付属品
保護キャップ
トラスコ品番
818-5403
質量(kg)
9.9
定格
3P100A300V・E付+2P20A300V・E付