※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ファクトライン60本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(mm)
1000
1000
2000
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38232722
品番
DH2311
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
長さ(mm)
1000
色
クリームグレイ
付属品
保護キャップ
トラスコ品番
818-5398
質量(kg)
3.1
定格
3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
注意
※ファクトライン60本体の切断加工はできません。