コンセントプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38232966 品番DH2461
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

下段の2P回路用コンセントプラグです。(100V専用)

クリームグレイ 仕様2P15A125V 適合ファクトライン100・60共用 トラスコ品番818-5435 質量(kg)0.07 タイプ- 適合規格(PS)E JIS規格JIS C8366
注意
※ファクトライン30には、アースの取り方が異なるため使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする