※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
モータブレーカ付ターミナルプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
モーター定格
0.75kW用
0.2kW用
0.4kW用
1.0kW用
2.2kW用
3.7kW用
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38233185
品番
DH24873K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途
ファクトライン100・60共通
色
クリームグレイ
トラスコ品番
818-5425
質量(kg)
0.94
定格
3P 200V・E付
ブレーカ
BBW-30CM型内蔵
モーター定格
0.75kW用