Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の フィードインキャップ
フィードインキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38233492
品番
DH2721
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
付属品
-
仕様
4P30A300V・E付
適合
ファクトライン30
トラスコ品番
818-5368
質量(kg)
0.16
色
クリームグレイ
適合規格
(PS)E
側面ノックアウト
-
上面ノックアウト
-