DH5451 トロリール150A本体 Panasonic(パナソニック) 38234061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH5451 トロリール150A本体 Panasonic(パナソニック) 38234061
DH5451 トロリール150A本体 Panasonic(パナソニック) 38234061

トロリール150A本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)10
内容量1個注文コード38234061品番DH5451
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。
現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。
集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。
施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。

用途屋内・屋外用長さ(m)10オレンジ(危険色)トラスコ品番836-0750定格AC600V 150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(30mm2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする