DH5733 ハイトロリール(張力タイプ)200A本体 Panasonic(パナソニック) 38235066

ハイトロリール(張力タイプ)200A本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)30
内容量1個注文コード38235066品番DH5733
参考基準価格(税別)¥282,900販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。

長さ(m)30オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)トラスコ品番835-6361質量(kg)45.5定格3P600V200A材質(シース)(絶縁シース)耐熱硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)95材質(導体)銅(44mm2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする