曜日別特売
SCO075050-1P サイドカッター(AP25) アサヒ工具 38235535

サイドカッター(AP25)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚外径(mm)75穴径(mm)25.4注文コード38235535品番SCO075050-1P
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。

用途
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼
材質超硬P種刃数12表面処理ノンコート刃幅(mm)5外径(mm)75穴径(mm)25.4
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。クーラントは被削材に適したものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする