アサヒ工具
サイドカッター(AP25)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
外径(mm)
75
穴径(mm)
25.4
注文コード
38235551
品番
SCO075055-1P
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径
など
330
種類から選べます
他の種類を見る
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼
材質
超硬P種
刃数
12
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
5.5
外径(mm)
75
穴径(mm)
25.4
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。クーラントは被削材に適したものをご使用ください。