曜日別特売
DH6195 標準トロリー Panasonic(パナソニック) 38235723

標準トロリー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格20A適合屋内型トロリーダクト30A・60A 300V 5P用注文コード38235723品番DH6195
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様圧着端子3.5mm2適合屋内型トロリーダクト30A・60A 300V 5P用定格20A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38235705
2021-08-15
用途: クレーン用給電操作線用

付いていた物が接触不良の様で型式は分かるのですが購入先が分からずすぐに入荷したので支障なく交換出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする