曜日別特売
SCO075180-1TK 千鳥刃サイドカッター(G2) アサヒ工具 38239428

千鳥刃サイドカッター(G2)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚外径(mm)75穴径(mm)25.4注文コード38239428品番SCO075180-1TK
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。

用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種刃数10表面処理ノンコート刃幅(mm)18外径(mm)75穴径(mm)25.4
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。クーラントは被削材に適したものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする