※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Eハンガークリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(10個)
1袋(20個)
呼び
C51
13
15
G16
C19
C25・G22
C31・G28
G36
C39
G42
G54
C63
C75・G70
G82
G92
G104
C51
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
溶融亜鉛めっき鋼板製
ステンレス製
高耐食鋼板製V(ZAM)
全48種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
38245505
品番
DLE51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,750
Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。
ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
呼び
C51
寸法D(Φmm)
50.8
寸法A(mm)
67
寸法B(mm)
56
セット内容
左・右曲板、ボルト×1本
質量(kg)
0.061
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製