曜日別特売
DLE63 Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック) 38245514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLE63 Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック) 38245514
DLE63 Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック) 38245514

Eハンガークリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
呼びC63
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
内容量1袋(10個)注文コード38245514品番DLE63
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。
ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。

呼びC63寸法D(Φmm)63.5寸法A(mm)80寸法B(mm)69セット内容左・右曲板、ボルト×1本質量(kg)0.088材質溶融亜鉛めっき鋼板製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする